Kč4287.00
Bez DPH
Kč5187.27
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
1/4 imbusová hlava s vnitřním 6-hranem pro koncovky šroubováků. Lze je přeměnit na vnější 6-hran pomocí vhodné redukce. Pomocí analyzátoru krouticích momentů na nich může být nastavena libovolná hodnota krouticího momentu. Mohou také být vybaveny volitelnou funkcí ’Impact Free Resetting’. Vyrobeny podle ISO 6789: 2003. (Opakotelnost v +/- 6% nastavení kroutícího momentu).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Q-Torq |
Celková délka | 195mm |
EAN | 5036140018037 |
ECLASS Code | 21040190 |
Hmotnost 1 Ks | 200g |
Materiál rukojeti | Eloxovaný hliník |
MFR Číslo dílu | LS135H |
Nastavitelnost točivého momentu | Přednastaveno |
Přesnost | ±6% |
Rozsah momentů | 2-től 10-ig |
Typ ovladače | Šestihran |
UNSPSC Code | 27111715 |
Velikost ovladače | 1/4in. |