Kč702.00
Bez DPH
Kč849.42
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Plastic Handled
The asymmetrical plastic handle design allows the scissors to be used comfortably just above the work surface when cutting cloth in a straight line. The straight and curved blade tips are suitable for both long cuts and precise stitch cutting.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva rukojeti | Šedá |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 240mm |
EAN | 5036140114210 |
ECLASS Code | 21040600 |
Kompatibilní materiál | Textilie |
Koncový tvar | Špičatý |
Materiál čepele | Ocel |
Materiál rukojeti | Plast |
Preference ruky | Pravá ruka |
Tvar rukojeti | Ofset/Asymetrický |
UNSPSC Code | 27111506 |