Kennedy-Pro

1.1/2" A/F HLAVICE 1"

SKU:

KEN5829360K

Kč652.00

Bez DPH

Kč788.92

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Chrom-vanadiová ocel. Dvojitý šestihran (12-hran). Konstrukce dvojitého šestihranu dává pevnost a spolehlivost i při velkých zatíženích. Tyto hlavice jsou široce využívány v těžkých provozech. Konstrukce 12-hranné hlavice umožňuje aplikovat vyšší krouticí moment než běžné hlavice. Hlavice jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, jejich povrch je chromovaný a leštěný. Hlavice neobsahují hliník. Zkosená vodicí hrana zajišťuje snadné nasazení na šroub nebo matici.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140137615

    ECLASS Code

    21040218

    Typ zásuvky

    Bi-šestihranná zásuvka

    UNSPSC Code

    27111704

    Velikost ovladače

    1in.

    Velikostní systém

    Imperiální