Kennedy

Pouzdra na nářadí - 550 x 220

SKU:

KEN5933500K

Kč1063.00

Bez DPH

Kč1286.23

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobena z kůže. Má deset kapes, dvě poutka na nářadí a držák na svinovací metr. Opasek je součástí kapsy.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Hřebíky Kalapács Nástrojové schémata a návod k použití

    Barva

    Hnědá

    Brand

    Kennedy

    Délka

    550mm

    Doplňkové funkce

    Držák metru Pásek zahrnutý

    EAN

    5036140143630

    ECLASS Code

    40019107

    Hmotnost

    330g

    Materiál

    Kůže

    MFR Číslo dílu

    DTNP2

    Počet kapes

    10

    Šířka

    220mm

    Typ

    Pouzdro na opasek

    UNSPSC Code

    24112403