noscriptYamoto Box na nářadí - 470 mm JF-3015N-18.5" | Cromwell Tools

Yamoto

Box na nářadí - 470 mm

SKU:

YMT5931420K

MPN:

JF-3015N-18.5"

Kč845.00

Bez DPH

Kč1022.45

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Práškově barvený. Lehká konstrukce s měkkou rukojetí. Černé robustní plastové víko chrání před poškozením jak kufřík tak předměty, které do něj vložíte. Víko má žlábek na odkládání drobných předmětů. Uvnitř kufru naleznete pořadač pro menší předměty. Vybaven velmi pevnými kovovými zámky.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá/žlutá

    Brand

    Yamoto

    Délka

    470mm

    EAN

    5036140060821

    ECLASS Code

    21100101

    Hmotnost

    1.8kg

    Materiál produktu

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    JF-3015N-18.5

    Počet oddílů

    0

    Šířka

    238mm

    Typ

    Nástrojová skříň

    UNSPSC Code

    24112401

    Výška

    178mm