Kč860.00
Bez DPH
Kč1040.60
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Lopaty pro kopání a zasypávání příkopů, míchání betonu a práci s tarmakem. Hlavy jsou tvrzeny a napuštěny epoxydem.
S14312
Typ: plná rukojeť.
Typ rukojeti: S kovovou konstrukcí.
Násada: tvrdé dřevo.
Materiál čepele: uhlíko-manganové oceli.
Šířka čepele: 240mm.
Výška čepele: 300mm.
Celková délka: 980mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Sitesafe |
Celková délka | 980mm |
Délka čepele | 300mm |
Délka rukojeti | 680mm |
EAN | 5036140228474 |
ECLASS Code | 21041001 |
Hmotnost | 2.58kg |
izolované | No |
Materiál čepele | Uhlíková manganová ocel |
Materiál hřídele | Dřevo |
Ochranné funkce | Corrosion-Resistant |
Povrchová úprava čepele/Povlak | epoxid |
Šířka čepele | 240mm |
Telescopic | No |
Typ | Lopata |
Typ produktu | Shovel |
Typ rukojeti | D-Grip |
UNSPSC Code | 27112004 |
Warranty | No |