noscriptSitesafe SOLID SOCKET WOODEN T TAPER SHOVEL S15112 | Cromwell Tools

Sitesafe

SOLID SOCKET WOODEN T TAPER SHOVEL

SKU:

SSF5227781B

MPN:

S15112

Kč860.00

Bez DPH

Kč1040.60

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Univerzální lopaty s kuželovým ostřím.
    Všechny listy jsou kalené a temperované s epoxidovou povrchovou úpravou.
    S15112
    Typ: plná rukojeť.
    Typ rukojeti: dřevěná T.
    Násada: tvrdé dřevo.
    Materiál čepele: uhlíko-manganové oceli.
    Šířka čepele: 240 - 215mm.
    Výška čepele: 340mm.
    Celková délka: 1000mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    Celková délka

    1000mm

    Délka čepele

    340mm

    Délka rukojeti

    660mm

    EAN

    5036140228450

    ECLASS Code

    21041001

    Hmotnost

    2.6kg

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Uhlíková manganová ocel

    Materiál hřídele

    Dřevo

    Ochranné funkce

    Corrosion-Resistant

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    epoxid

    Šířka čepele

    240mm

    Telescopic

    No

    Typ

    Lopata

    Typ produktu

    Shovel

    Typ rukojeti

    Dodáno v plastovém pouzdře

    UNSPSC Code

    27112004

    Warranty

    No