Kč589.00
Bez DPH
Kč712.69
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
SBL290 - High quality professional product that is suitable for contractors, grounds personal and keen gardeners. Produced from heat treated carbon steel, carefully ground with deep socket and swan neck for improved strength, bend resistant shaft and polypropylene "YD" handle with PVC grips.
Overall length: 1080mm. Blade size: 290 x 180mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Rutland |
Celková délka | 1080mm |
Délka rukojeti | 790mm |
EAN | 5036140158221 |
ECLASS Code | 21041001 |
izolované | No |
Materiál čepele | Uhlíková ocel |
Materiál hřídele | Polypropylen |
Ochranné funkce | Odolné proti ohybu |
Povrchová úprava čepele/Povlak | Práškový lak |
Telescopic | No |
Typ | Rýč |
Typ produktu | Spade |
Typ rukojeti | Polypropylen PY |
UNSPSC Code | 27112004 |