Kč430.00
Bez DPH
Kč520.30
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Ideální nástroj pro odklízení sypkých materiálů. Špičatá čepel usnadňuje pronikání do materiálu. Všechna ostří jsou kalená a temperovaná s epoxidovou povrchovou úpravou.
S13212
Typ: dutá rukojeť.
Typ rukojeti: YD z polypropylénu.
Násada: tvrdé dřevo.
Materiál čepele: uhlíko-manganová ocel.
Šířka čepele: 230mm.
Výška čepele: 290mm.
Celková délka: 1000mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Sitesafe |
Celková délka | 1000mm |
Délka čepele | 290mm |
Délka rukojeti | 710mm |
EAN | 5036140228528 |
ECLASS Code | 21041001 |
Hmotnost | 1.52kg |
izolované | No |
Materiál čepele | Uhlíková manganová ocel |
Materiál hřídele | Dřevo |
Ochranné funkce | Corrosion-Resistant |
Povrchová úprava čepele/Povlak | epoxid |
Šířka čepele | 230mm |
Telescopic | No |
Typ | Lopata |
Typ produktu | Shovel |
Typ rukojeti | D-Grip |
UNSPSC Code | 27112004 |
Warranty | No |