Kč253.00
Bez DPH
Kč306.13
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Čepele z nerez oceli, plastové rukojeti.
RTL-522-2410K: Lopatka ruční: 300 x 81mm.
RTL-522-2400K: Vidle na plení: 270 x 76mm.
RTL-522-2420K: Odměrná lopatka sázecí: 300 x 65mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Rutland |
Celková délka | 300mm |
EAN | 5036140158030 |
ECLASS Code | 21041001 |
Hmotnost | 0.255kg |
izolované | No |
Materiál čepele | Stainless Steel |
Materiál hřídele | Plast |
Povrchová úprava čepele/Povlak | Polished Finish |
Šířka čepele | 81mm |
Telescopic | No |
Typ | Ruční stěrka |
Typ produktu | Trowel |
Typ rukojeti | Pole |
UNSPSC Code | 27112004 |
Warranty | No |