Kč348.00
Bez DPH
Kč421.08
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vyrobené z pevného ABS plastu. Násada je dřevěná a s plastovou rukojetí na konci. Opatřeny mírným vybráním pro lepší uskladnění.
Malá - RTL-522-8110K
Celková délka: 345 x 310mm x 850mm
Střední - RTL-522-8120K
Celková délka s ocelovou náběhovou hranou: 395 x 309mm x 1170mm
Velká - RTL-522-8130K
Celková délka s ocelovou náběhovou hranou: 465 x 370mm x 1200mm
Jedinečné uskladnění
Atribut | Hodnota |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Rutland |
Celková délka | 1200mm |
Délka čepele | 370mm |
Délka rukojeti | 830mm |
EAN | 5036140221284 |
ECLASS Code | 21041001 |
izolované | No |
Materiál čepele | Nárazuvzdorný ABS plast |
Materiál hřídele | Dřevo |
Ochranné funkce | Ütésálló |
Povrchová úprava čepele/Povlak | ABS Plastic |
Šířka čepele | 465mm |
Telescopic | No |
Typ | Lopata na sníh |
Typ produktu | Shovel |
Typ rukojeti | D-Grip |
UNSPSC Code | 27112004 |