noscriptRutland Lopata sněhová 310x345x850mm YETI 310 | Cromwell Tools

Rutland

Lopata sněhová 310x345x850mm

SKU:

RTL5228110K

MPN:

YETI 310

Kč267.00

Bez DPH

Kč323.07

s DPH

SKLADEM (5)

    Přehled

    Vyrobené z pevného ABS plastu. Násada je dřevěná a s plastovou rukojetí na konci. Opatřeny mírným vybráním pro lepší uskladnění.


    Malá - RTL-522-8110K
    Celková délka: 345 x 310mm x 850mm


    Střední - RTL-522-8120K
    Celková délka s ocelovou náběhovou hranou: 395 x 309mm x 1170mm


    Velká - RTL-522-8130K
    Celková délka s ocelovou náběhovou hranou: 465 x 370mm x 1200mm


    Jedinečné uskladnění


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Rutland

    Celková délka

    750mm

    Délka čepele

    310mm

    Délka rukojeti

    440mm

    EAN

    5036140221260

    ECLASS Code

    21041001

    Hmotnost

    0.63kg

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Nárazuvzdorný ABS plast

    Materiál hřídele

    Dřevo

    Ochranné funkce

    Ütésálló

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    ABS Plastic

    Šířka čepele

    345mm

    Telescopic

    No

    Typ

    Lopata na sníh

    Typ produktu

    Shovel

    Typ rukojeti

    D-Grip

    UNSPSC Code

    27112004