noscriptSitesafe Lopata s hranatou čepelí S14212 | Cromwell Tools

Sitesafe

Lopata s hranatou čepelí

SKU:

SSF5227770A

MPN:

S14212

Kč477.00

Bez DPH

Kč577.17

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Lopaty pro kopání a zasypávání příkopů, míchání betonu a práci s tarmakem. Hlavy jsou tvrzeny a napuštěny epoxydem.
    S14212
    Typ: dutá rukojeť.
    Typ rukojeti: polypropylen YD.
    Násada: tvrdé dřevo.
    Materiál čepele: uhlíko-manganové oceli.
    Šířka čepele: 240mm.
    Výška čepele: 310mm.
    Celková délka: 980mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    Celková délka

    980mm

    Délka čepele

    310mm

    Délka rukojeti

    670mm

    EAN

    5036140228511

    ECLASS Code

    21041001

    Hmotnost

    2.05kg

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Uhlíková manganová ocel

    Materiál hřídele

    Dřevo

    Ochranné funkce

    Corrosion-Resistant

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    epoxid

    Šířka čepele

    240mm

    Telescopic

    No

    Typ

    Lopata

    Typ produktu

    Shovel

    Typ rukojeti

    D-Grip

    UNSPSC Code

    27112004

    Warranty

    No