noscriptSitesafe Lopata na kabelové drážky S11332 | Cromwell Tools

Sitesafe

Lopata na kabelové drážky

SKU:

SSF5227823D

MPN:

S11332

Kč1108.00

Bez DPH

Kč1340.68

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Speciálně konstruované na kopání zákopů pro kabely. Obvykle se používá
    ve spojení s hloubící lopatou. Všechna ostří jsou kalená a temperovaná s
    epoxidovou povrchovou úpravou.
    S11322
    Typ: plná rukojeť.
    Typ rukojeti: s kovovou konstrukcí.
    Násada: kovová.
    Materiál čepele: uhlíko-manganové oceli.
    Šířka čepele: 140mm.
    Výška čepele: 280mm.
    Celková délka: 980mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    Celková délka

    940mm

    Délka čepele

    240mm

    Délka rukojeti

    800mm

    EAN

    5036140228405

    ECLASS Code

    21041001

    Hmotnost

    2.67kg

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Uhlíková manganová ocel

    Materiál hřídele

    Sklolaminát

    Ochranné funkce

    Corrosion-Resistant

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    epoxid

    Šířka čepele

    140mm

    Telescopic

    No

    Typ

    Lopata

    Typ produktu

    Shovel

    Typ rukojeti

    D-Grip

    UNSPSC Code

    27112004

    Warranty

    No