noscriptRutland Lopata kovová RTL-522-4511K | Cromwell Tools

Rutland

Lopata kovová

SKU:

RTL5224511K

MPN:

RTL-522-4511K

Kč517.00

Bez DPH

Kč625.57

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Uhlíková ocel s odolným epoxidovým nátěrem pomáhá chránit proti korozi a ulpívání zeminy
    • Kovová násada a rukojeť ve tvaru YD zajišťují odolnost a pohodlné ovládání


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Rutland

    Celková délka

    1160mm

    Délka čepele

    300mm

    Délka rukojeti

    675mm

    EAN

    5036140468450

    ECLASS Code

    21041001

    Hmotnost

    2.41kg

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Uhlíková ocel

    Materiál hřídele

    Ocel

    Ochranné funkce

    Odolný proti korozi

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    epoxid

    Šířka čepele

    120mm

    Telescopic

    No

    Typ

    Lopata

    Typ produktu

    Shovel

    Typ rukojeti

    Kovový MYD

    UNSPSC Code

    27112004