noscriptRutland Lopata hranatá RTL-522-5581K | Cromwell Tools

Rutland

Lopata hranatá

SKU:

RTL5225581K

MPN:

RTL-522-5581K

Kč618.00

Bez DPH

Kč747.78

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Konstrukce z trubek z vysokotažné oceli s kovovou rukojetí 'YD', která je konstruována pro náročné průmyslové a profesionální použití. Na povrchu hlavy je povlak z houževnatého práškového epoxidu, který zabraňuje rezivění a snižuje přilnavost k půdě.
    Typ: hranatá
    Typ rukojeti: polypropylen YD
    Násada: tvrdé dřevo.
    Materiál čepele: uhlíková ocel, práškový epoxid.
    Šířka čepele: 215mm.
    Výška čepele: 300mm.
    Celková délka: 1020mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Rutland

    Celková délka

    970mm

    Délka čepele

    300mm

    Délka rukojeti

    720mm

    EAN

    5036140468504

    ECLASS Code

    21041001

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Uhlíková ocel

    Materiál hřídele

    Dřevo

    Ochranné funkce

    Odolný proti korozi

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    epoxid

    Šířka čepele

    230mm

    Telescopic

    No

    Typ

    Lopata

    Typ produktu

    Shovel

    Typ rukojeti

    D-Grip

    UNSPSC Code

    27112004