noscriptSitesafe Lopata drenážní S12322 | Cromwell Tools

Sitesafe

Lopata drenážní

SKU:

SSF5227814E

MPN:

S12322

Kč1148.00

Bez DPH

Kč1389.08

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Obecně uznávány jako nejlepší drenážní nástroj k dispozici. Dlouhá úzká čepel je ideální pro rozšíření zákopu do šířky i hloubky. Všechna ostří jsou kalená a temperovaná s epoxidovou povrchovou úpravou.
    S12322
    Typ: plná rukojeť.
    Typ rukojeti: s kovovou konstrukcí.
    Násada: kovová.
    Materiál čepele: uhlíko-manganové oceli.
    Šířka čepele: 150 - 90mm.
    Výška čepele: 380mm.
    Celková délka: 1080mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    Celková délka

    1080mm

    Délka čepele

    380mm

    Délka rukojeti

    700mm

    EAN

    5036140228368

    ECLASS Code

    21041001

    Hmotnost

    2.73kg

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Uhlíková manganová ocel

    Materiál hřídele

    Ocel

    Ochranné funkce

    Corrosion-Resistant

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    epoxid

    Šířka čepele

    150mm

    Telescopic

    No

    Typ

    Rýč

    Typ produktu

    Spade

    Typ rukojeti

    D-Grip

    UNSPSC Code

    27112004

    Warranty

    No