Kč1507.00
Bez DPH
Kč1823.47
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobena z kované čtyřhranné uhlíkové tepelně zpracované oceli, s broušenými břity. Tato páčidla mají plastové rukojeti odolné proti nárazu, které umožňují pohodlnější a bezpečnější uchopení a držení. Rukojeti jsou odolné proti kyselinám a olejům. Páčidla jsou vhodná pro široký rozsah běžných aplikací v balicí technice, automobilovém průmyslu, údržbě a montáži. Vhodné pro většinu řemeslníků. Vyrobena podle norem US ANSI Standards.
KEN-505-8330K: Sada páčidel 3ks
Obsah: 300mm přímé, 300mm a 450mm zahnuté
KEN-505-8390K: Sada páčidel 2ks
Obsah: 450mm a 600mm zahnuté
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 625 775mm |
Celková šířka | 19mm |
EAN | 5036140110175 |
ECLASS Code | 21040605 |
Materiál | Ocel |
Počet kusů | 2 |
Typ | Sada vyprošťovacích/páčidlových tyčí |
UNSPSC Code | 27111901 |