noscriptKennedy elisti náhradní TCC008 | Cromwell Tools

Kennedy

elisti náhradní TCC008

SKU:

KEN5156340K

Kč807.00

Bez DPH

Kč976.47

s DPH

SKLADEM (40)

    Přehled

    TCC 008
    Krimpovací kleště na koaxiání kabely s ráčnovým krimpovacím mechanizmem a nastavitelným krimpovacím tlakem. Čelisti z uhlíkové oceli, chemicky černěný povrch a rukojeti z PVC. Vhodné pro kabel RG: 6, 58,
    59 a 62.
    6-hranná upevňovací trubička: 1.72, 2.5, 5.4, 6.48 a 8.22mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    40mm

    EAN

    5036140110458

    ECLASS Code

    21040301

    Funkce nástroje/čelistí

    Vyměnitelné čelisti

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Kapacita

    0.75 - 6mm

    Kompatibilní konektor

    Drátěná koncovka

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál nástroje

    Steel

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Typ

    Náhradní čelisti

    UNSPSC Code

    27111518

    VDE

    No

    Vhodné pro

    KEN-515-5340K

    Warranty

    No