Sitesafe

Vrták ruční zemní

SKU:

SSF5226567C

MPN:

S63124

Kč1872.00

Bez DPH

Kč2265.12

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Ruční zemní vrták . S celkovou délkou 1100 mm při průměru 150 mm se ruční zemní vrták hodí ideálně pro vsazování sloupků, sazenic stromů, keřů atd.
    Celková délka: 1100 mm
    Velikost ostří: 340 x 160 mm.
    Hmotnost: 3.35 kg


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sitesafe

    Délka

    1100mm

    Délka čepele

    340mm

    EAN

    5036140228283

    ECLASS Code

    21041000

    Hmotnost 1 Ks

    3.35kg

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Carbon Steel

    Materiál rukojeti

    Ocel

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    No Coating

    Šířka čepele

    160mm

    Typ akce

    Vývrtka

    UNSPSC Code

    27112013

    Warranty

    No