Sitesafe

Rypadlo klešťové nůžkové

SKU:

SSF5226566B

MPN:

S64424

Kč2535.00

Bez DPH

Kč3067.35

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Klešťové rypadlo má ocelové oválné listy, které jsou zavěšené proti sobě pro snadné používání a odstranění nečistot. Závěsné čelisti vytváří úhlednou díru a zároveň minimalizují potřebu zásypu.
    Celková velikost: 1200 mm (48 ").


    Závěsné:
    Celková délka: 1500 mm
    Velikost čepele: 240 x 135 mm
    Max. hloubení: 150mm
    Hmotnost: 1.15 kg


    Nůžkové:
    Celková délka: 1730 mm
    Velikost čepele: 360 x 220 mm
    Max. hloubení: 550mm
    Hmotnost: 6.50 kg


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sitesafe

    Délka

    1730mm

    Délka čepele

    360mm

    EAN

    5036140228276

    ECLASS Code

    21041000

    Hmotnost 1 Ks

    6.50kg

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Carbon Steel

    Materiál rukojeti

    Ocel

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    No Coating

    Šířka čepele

    220mm

    Typ akce

    Nůžky

    UNSPSC Code

    27112013

    Warranty

    No