Klešťové rypadlo má ocelové oválné listy, které jsou zavěšené proti sobě pro snadné používání a odstranění nečistot. Závěsné čelisti vytváří úhlednou díru a zároveň minimalizují potřebu zásypu.
Celková velikost: 1200 mm (48 ").
Závěsné:
Celková délka: 1500 mm
Velikost čepele: 240 x 135 mm
Max. hloubení: 150mm
Hmotnost: 1.15 kg
Nůžkové:
Celková délka: 1730 mm
Velikost čepele: 360 x 220 mm
Max. hloubení: 550mm
Hmotnost: 6.50 kg