Kč438.00
Bez DPH
Kč529.98
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tělo z válcované chrom-vanadiové oceli. Čelisti ze zápustkově kované kalené oceli s lesklým povrchem odolným proti korozi. Maximální rozevření čelistí a upínací tlak je možno nastavit šroubem s rýhovanou hlavou. K rozevírání čelistí účinně napomáhá vinutá pružina. Zámkový mechanismus zamkne kleště v nastavené poloze, takže pracovník má obě ruce volné.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
čelist otvor | 44mm |
Celková délka | 250mm |
Délka čelistí | 250mm |
EAN | 5036140025585 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | No |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Nikl |
Styl čelistí | Přímý |
Typ | Kleště s vlastním úchopem |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |