Kč507.00
Bez DPH
Kč613.47
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny ze speciálně vybraných ocelí. Rukojeti je složena ze dvou materiálů. Polypropylenové jádro zaručuje pevnost a životnost, zatímco povrch z měkkého termoplastu umožňuje pohodlné uchopení. Dvakrát leštěná hlava a kloub.
Indukčně kalené břity a rýhované čelisti pro uchopení matic.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
čelist otvor | 60mm |
Celková délka | 160mm |
Délka čelistí | 60mm |
EAN | 5036140118171 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | Ano |
Materiál čelistí | Ocel |
Materiál rukojeti | Bi-Material |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Normy splněny | DIN EN IEC 60900 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Laquer Coating Polished |
Speciální funkce | Krytka proti skluzu |
Styl čelistí | Vroubkovaný |
Typ | Kleště s jehlovým nosem |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | Yes |