noscriptThor Kladivo s plastovými čely a dřevěnou rukojetí 150g | Cromwell Tools

Thor

Kladivo s plastovými čely a dřevěnou rukojetí 150g

SKU:

THO5270200A

Kč447.00

Bez DPH

Kč540.87

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Dřevěná rukojeť. Chromovaná hlava se dvěma šrouby na plastových čelech. Polyuretanová násada s protiskluzovou rukojetí z PVC. Dodává se s nylonovou nebo dřevěnou rukojetí.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Thor

    Celková délka

    250mm

    EAN

    5012936040604

    ECLASS Code

    21040901

    Hmotnost hlavy

    150g

    Materiál číselníku

    Plast

    Materiál hlavy

    Chromované

    Materiál hřídele

    Dřevo

    MFR Číslo dílu

    07-406

    Normy splněny

    NSN No. 5120999773891

    Počet kusů

    1

    Průměr hlavy

    19mm

    Speciální funkce

    Vyměnitelná hlava

    Tvrdost číselníku

    Středně tvrdý

    Typ

    Kladivo s tváří

    UNSPSC Code

    27111602