Kč2755.00
Bez DPH
Kč3333.55
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Kladiva s oblým nosem Pro použití s dláty, průbojníky, nýty a k varování kovů. Rukojeť z tvrdého dřeva.
Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch. Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 305mm |
EAN | 5036140298903 |
ECLASS Code | 21040901 |
Hmotnost hlavy | 450g |
Materiál číselníku | Beryliová měď |
Materiál hlavy | Beryliová měď |
Materiál hřídele | Dřevo |
Počet kusů | 1 |
Speciální funkce | Nem szikrázó |
Typ | Kladívko s oblým nosem |
UNSPSC Code | 27111602 |