noscriptThor Kladivo s měděným čelem 6350g | Cromwell Tools

Thor

Kladivo s měděným čelem 6350g

SKU:

THO5270167P

Kč5275.00

Bez DPH

Kč6382.75

s DPH

SKLADEM (16)

    Přehled

    Bezpečnější alternativa než konvenční ocelová kladiva. Minimalizace odrazu, poškození obráběných součástí a snížení hlučnosti na pracovišti. Vložky jsou nárazuvzdorné a jejich výměna je snadná. K dispozici 5 typů vložek.


    Kladiva s měděnými čely
    Hlava z kujného železa se dvěma úderovými plochami z čisté elektro­lytické mědi poskytuje vysokou sílu úderu. Kvalitní dřevěná rukojeť.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Thor

    Celková délka

    915mm

    EAN

    5036140211933

    ECLASS Code

    21040901

    Hmotnost hlavy

    6000g

    Materiál číselníku

    Měď

    Materiál hlavy

    Železo

    Materiál hřídele

    Dřevo

    MFR Číslo dílu

    04-322

    Počet kusů

    1

    Průměr hlavy

    70mm

    Speciální funkce

    Vyměnitelná hlava

    Tvrdost číselníku

    Měkký

    Typ

    Kladivo s tváří

    UNSPSC Code

    27111602