Kč1418.00
Bez DPH
Kč1715.78
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Bezpečnější alternativa než konvenční ocelová kladiva. Minimalizace odrazu, poškození obráběných součástí a snížení hlučnosti na pracovišti. Vložky jsou nárazuvzdorné a jejich výměna je snadná. K dispozici 5 typů vložek.
Kladiva s měděnými čely
Hlava z kujného železa se dvěma úderovými plochami z čisté elektrolytické mědi poskytuje vysokou sílu úderu. Kvalitní dřevěná rukojeť.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Thor |
Celková délka | 305mm |
EAN | 5036140211902 |
ECLASS Code | 21040901 |
Hmotnost hlavy | 1940g |
Materiál číselníku | Měď |
Materiál hlavy | Železo |
Materiál hřídele | Dřevo |
MFR Číslo dílu | 04-314 |
Počet kusů | 1 |
Průměr hlavy | 44mm |
Speciální funkce | Vyměnitelná hlava |
Tvrdost číselníku | Měkký |
Typ | Kladivo s tváří |
UNSPSC Code | 27111602 |