Kč653.00
Bez DPH
Kč790.13
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Bezpečnější alternativa než konvenční ocelová kladiva. Minimalizace odrazu, poškození obráběných součástí a snížení hlučnosti na pracovišti. Vložky jsou nárazuvzdorné a jejich výměna je snadná. K dispozici 5 typů vložek.
Kladiva s čely ze surové kůže
Hlava je vyrobena z kujného železa. Je opatřena dvěma úderovými plochami ze surové kůže. S kvalitní dřevěnou rukojetí. Surová kůže je vyrobena z pravé kůže vodního buvola, která byla těsně svinuta a třikrát lisována ve výkonném hydraulickém lisu k zajištění rovnoměrné kvality a maximání životnosti.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Thor |
Celková délka | 230mm |
EAN | 5036140211759 |
ECLASS Code | 21040901 |
Hmotnost hlavy | 10g |
Materiál číselníku | Surová kůže |
Materiál hlavy | Železo |
Materiál hřídele | Dřevo |
MFR Číslo dílu | 01-008 |
Počet kusů | 1 |
Průměr hlavy | 25mm |
Speciální funkce | Vyměnitelná hlava |
Tvrdost číselníku | Měkký |
Typ | Kladivo s tváří |
UNSPSC Code | 27111602 |