Kč1370.00
Bez DPH
Kč1657.70
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Speciálně tvarovaná "přesahující" hlava je určena pro usazení plotových sloupků. Je opatřena 900mm násadou z bílého ořechu a s rukojetí pro vyšší odolnost proti nárazům.
Celková délka: 950 mm
Velikost hlavy: 115 x 130 mm .
Hmotnost: 4.50 kg
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sitesafe |
Celková délka | 950mm |
Délka hlavy | 115mm |
EAN | 5036140228207 |
ECLASS Code | 21041000 |
Hmotnost hlavy | 5.4kg |
izolované | No |
Materiál čepele/hlavy | Litina |
Materiál rukojeti | Dřevo |
MFR Číslo dílu | 5223810A |
Povrchová úprava čepele/Povlak | No Coating |
Šířka hlavy | 130mm |
Typ akce | Narážení |
UNSPSC Code | 27112000 |
Vhodný Pro | Construction |
Warranty | No |