noscriptKennedyPro Klín AL-Br 150x40x8 mm 235-1008 | Cromwell Tools

KennedyPro

Klín AL-Br 150x40x8 mm

SKU:

KEN5750514K

MPN:

235-1008

Kč703.00

Bez DPH

Kč850.63

s DPH

SKLADEM (15)

    Přehled

    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
    Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Délka klínu

    150mm

    EAN

    5036140405707

    Materiál klínku

    Hliníkový bronz

    Šířka klínu

    40mm

    Speciální funkce

    Nem szikrázó

    Tloušťka klínu

    8mm

    Tvar klínu

    Plochý

    UNSPSC Code

    27111610