Kč702.00
Bez DPH
Kč849.42
s DPH
17 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
15 velikostí kombinovaných klíčů s 12-hranným ráčnovým očkem se systémem 72 zubů vyžadující posun pouze o 5°, což je ideální pro použití v úzkých místech. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli s leštěným povrchem, který brání usazování olejů a jiných nečistot na povrchu klíče. V souladu s ASME B107.6.
‘Zapuštěná' ovládací reverzibilní páčka umožňuje použití klíče v obou směrech bez sundání z matice a zabraňuje náhodnému přepnutí rotace ráčny.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 285mm |
EAN | 5036140300422 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolované | No |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Dvojitý konec |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | ASME B107.6 |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlová povrchová úprava |
Styl konce | Kombinace |
Typ | Ráčnový očkoplochý klíč |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 22mm |