Kč1685.00
Bez DPH
Kč2038.85
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli. Jsou určeny pro stavební aplikace. Ráčna se uplatní při práci ve špatně dostupných prostorách, je opatřena dvanáctihranem. Reverzační páka umožňuje okamžitou změnu směru bez sejmutí klíče ze šroubu nebo matice. Lešenářské klíče mají rukojeť zakončenou hrotem, která slouží jako pomůcka při vyrovnávání upevňovacích otvorů na přípravcích a výrobcích.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140127142 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolované | No |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Jednoduchý konec |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Styl konce | Zavřeno |
Typ | Klíč ráčnový Podger |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 30 x 32mm |