Kennedy

Klíč ráčnový lešenářský 27x30mm

SKU:

KEN5808480K

Kč1175.00

Bez DPH

Kč1421.75

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli. Jsou určeny pro stavební aplikace. Ráčna se uplatní při práci ve špatně dostupných prostorách, je opatřena dvanáctihranem. Reverzační páka umožňuje okamžitou změnu směru bez sejmutí klíče ze šroubu nebo matice. Lešenářské klíče mají rukojeť zakončenou hrotem, která slouží jako pomůcka při vyrovnávání upevňovacích otvorů na přípravcích a výrobcích.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140127135

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Jednoduchý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Styl konce

    Zavřeno

    Typ

    Klíč ráčnový Podger

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    27 x 30mm