Kč104.30
Bez DPH
Kč126.20
s DPH
32 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli a mají oxidovaný povrch. Vyhovují normě DIN 894. Klíče jednostranné
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 77mm |
ECLASS Code | 21040105 |
izolované | No |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Jednoduchý konec |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | DIN 894 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Styl konce | Otevřená |
Typ | Otevřený klíč |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 6mm |