Kč290.00
Bez DPH
Kč350.90
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tyto kombinované klíče jsou vyrobeny z kvalitní chrom-vanadiové oceli. Mají kalené čelisti a jsou odolné proti korozi. Vyhovují normě ANSI 8107.6
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 120mm |
EAN | 5036140129566 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolované | No |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Dvojitý konec |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | ANSI 8107.6. |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlová povrchová úprava |
Styl konce | Kombinace |
Typ | Ráčnový očkoplochý klíč |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 16mm |