Kennedy

110mm OTEV. RAZOVY KLIC

SKU:

KEN5806200K

Kč10362.00

Bez DPH

Kč12538.02

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z kované a kalené oceli. Obrobené vnitřní plochy čelistí zajistí dobrý kontakt se šroubem či maticí. S hladkými údernými plochami pro nárazy kladiva při uvolňování nebo utahování šroubů nebo matic. Klíče ploché maticové rázové. Vyrobeny podle DIN 133.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    510mm

    EAN

    5036140061224

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Jednoduchý konec

    Materiál

    Tvrzená ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    DIN 133

    Povrchová úprava/povlak

    Chrom satén

    Styl konce

    Otevřená

    Typ

    Slogging klíč s otevřeným koncem

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    110mm