Kč4802.00
Bez DPH
Kč5810.42
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou určeny k upínání trubek, potrubí a předmětů nepravidelného tvaru. Řetěz obepne určený předmět a zachytí se v hlavě. Hlava se automaticky sevře ve směru otáčení a předmětem je možno otáčet.Hlava je oboustranná. Jsou vyrobeny z kalené a temperované uhlíkové oceli podle specifikací U.S. normy GG-W-651.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva rukojeti | Červená |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140248175 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál čelistí | Ocel |
Materiál rukojeti | Ocel |
Maximální Kapacita čelist | 63mm |
Normy splněny | GG-W-651 |
Počet kusů | 1 |
Typ | Řetězové hasáky |
Typ čelisti | Řetěz |
Typ rukojeti | Přímý |
UNSPSC Code | 27111708 |