noscriptKennedy Sada imbusů - 20ks . | Cromwell Tools

Kennedy

Sada imbusů - 20ks

SKU:

KEN6011060K

MPN:

.

Kč478.00

Bez DPH

Kč578.38

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeno z vysoce kvalitní uhlíkové oceli v souladu s mezinárodními normami ISO 2936 a DIN 911. Dodáváme v kazetě z tvrdého ABS plastu pro přehledné uskladnění.
    Metrické - Sada 10 kusů: 1.5, 2, 2.5, 3, 4 , 5, 6, 7, 8 a 10mm.
    Palcové - Sada 10 kusů: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" a 3/8".


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140051676

    ECLASS Code

    21049090

    izolované

    No

    Materiál špičky

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Imperiální

    Počet kusů

    20

    Tvar rukojeti

    L-rukojeť

    Typ balení

    Sestavit

    Typ špičky

    Šestihranné

    UNSPSC Code

    27111710

    Velikost špičky (mm)

    10 1.5 2.5 3 4 5 6 8mm

    Velikost špičky (palce)

    1/16 3/16 3/32 3/8 5/16 5/32 5/64 7/32in.