Kč18.00
Bez DPH
Kč21.78
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli a poniklovány. Vyrobeny podle ISO2936 (dříve DIN 911L). Sadu dodáváme v plastovém pouzdře s vyznačenými velikostmi klíčů.
KEN-602-9940K: 9-dílná sada po 1 ks každé velikosti
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140146181 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolované | No |
Materiál špičky | Ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Počet kusů | 10 |
Tvar rukojeti | L-rukojeť |
Typ balení | Jediný |
Typ špičky | Šestihranná koule |
UNSPSC Code | 27111710 |
Velikost špičky (mm) | 2.5mm |