Kč53.40
Bez DPH
Kč64.61
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli a poniklovány. Vyrobeny podle ISO2936 (dříve DIN 911L). Sadu dodáváme v plastovém pouzdře s vyznačenými velikostmi klíčů.
KEN-601-7990K: 9 dílný set - obsahuje 1 ks od každé velikosti
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140145535 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolované | No |
Materiál špičky | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Počet kusů | 50 |
Tvar rukojeti | L-rukojeť |
Typ balení | Jediný |
Typ špičky | Šestihranné |
UNSPSC Code | 27111710 |
Velikost špičky (mm) | 2mm |