noscriptRutland Motykanerezová RTL-522-2771K | Cromwell Tools

Rutland

Motykanerezová

SKU:

RTL5222771K

MPN:

RTL-522-2771K

Kč685.00

Bez DPH

Kč828.85

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Hlava z nerezové oceli a ocelová násada zajišťují větší odolnost
    • PVC rukojeť umožňuje pohodlný úchop a přesné ovládání


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Rutland

    Celková délka

    1550mm

    Délka hrotu

    100mm

    Délka rukojeti

    1550mm

    EAN

    5036140468320

    ECLASS Code

    21041004

    Hmotnost

    1.26kg

    izolované

    No

    Kompatibilní materiál

    Zemina

    Materiál hřídele

    Steel

    Materiál hrotu

    Nerezová ocel

    Materiál rukojeti

    PVC

    Počet hrotů

    1

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    No Coating

    Šířka hlavy

    140mm

    Typ

    Nakreslete motyku

    UNSPSC Code

    27112003

    Warranty

    No