Kč703.00
Bez DPH
Kč850.63
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
S trubkovou násadou. Rovnoměrné rozložení asfaltu nebo makadamu zajišťuje 16 zubů z kvalitní kalené oceli
Hrábě na asfalt
Šířka hlavy: 406 mm.
Hrábě na makadam
Šířka hlavy: 406 mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sitesafe |
Celková délka | 1780mm |
Délka hrotu | 90mm |
EAN | 5036140228542 |
ECLASS Code | 21041004 |
Hmotnost | 3.25kg |
izolované | No |
Kompatibilní materiál | Asfalt |
Materiál hrotu | Ocel |
Materiál rukojeti | Ocel |
Počet hrotů | 16 |
Povrchová úprava čepele/Povlak | Power-Coated |
Šířka hlavy | 406mm |
Typ | Hrábě |
UNSPSC Code | 27112003 |
Warranty | No |