Kennedy

Ukazatel hran a středů 12mm

SKU:

KEN5181445K

Kč395.00

Bez DPH

Kč477.95

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pro rychlé a přesné určení polohy obrobku. Jsou vyrobeny z oceli a jsou dokonale prokalené. Lze je použít na plochých površích, přímých hranách, osazeních, drážkách, trámcích, pro hmoždinky, středicí hroty a narýsované čáry.
    Chcete-li nalézt hranu, upevněte nejprve ukazatel v kleštině nebo sklíčidle. Pak posuňte stůl s obrobkem tak, aby se rotační hrana ukazatele lehce dotkla obrobku (obr 1).
    Když se kontaktní hrot ukazatele hrany dotkne obrobku, je nucen se pohybovat soustředně s tělesem (obr 2). Jakýkoliv další pohyb „mimo střed" způsobí zřetelné kmitání.
    V tomto bodě je vzdálenost od hrany obrobku ke středu ukazatele rovna polovině průměru kontaktního hrotu.
    Poloha vztažné roviny a středicí značky se určí pomocí kombinace ukazatele hran a středů (obr 3).
    Ten má kuželový kontaktní hrot, který je spuštěn do polohy a dotkne se obrobku v bodě, který chcete měřit.
    Pomocí ocelového pravítka nebo příměrného pravítka přivedete ukazatel do soustředného pohybu (obr 4).


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    83mm

    EAN

    5036140110816

    ECLASS Code

    23049190

    Průměr stopky

    5mm

    Průměr těla

    12mm

    Typ nástroje

    Kombinovaný vyhledávač hran a středů

    Typ stonku

    Kuželovitý tvar

    UNSPSC Code

    23153013