noscriptKennedy TX55 - bit šestihran 5/16" 5735190B | Cromwell Tools

Kennedy

TX55 - bit šestihran 5/16"

SKU:

KEN5735190B

MPN:

5735190B

Kč40.00

Bez DPH

Kč48.40

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Dostupné v řadě velikostí, aby vyhovovaly vašim požadavkům
    Všechny bity mají tvrdost 5862HRC pro zajištění maximální odolnosti
    Vyrobeno z chrom-molybdenové oceli pro odolnost
    Vhodné pro použití s ručním i elektrickým nářadím pro všestranné použití
    Celková délka: 35 mm


    Chrom-molybdenová ocel
    Celková délka: 35 mm
    Tvrdost 5862 HRC
    Vhodné pro použití s ručním i elektrickým nářadím


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Mechanik Stavebnictví

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    35mm

    EAN

    5036140495210

    ECLASS Code

    21040404

    Materiál bitů

    Chrom-molybdenová ocel

    Typ bitů

    Hlava torx pro nárazový klíč

    UNSPSC Code

    27112814

    Velikost hrotu

    TX55

    Velikost ovladače

    5/16" Hatszög

    Vhodný Pro

    Kézi és elektromos szerszámok