Kč40.00
Bez DPH
Kč48.40
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Tvrdost 5862 HRC
Pro použití s ručním a elektrickým nářadím
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 30mm |
EAN | 5036140494589 |
ECLASS Code | 21040404 |
Materiál bitů | Titan |
Speciální funkce | Odpornost proti opotřebení |
Typ bitů | Pozi |
UNSPSC Code | 27112814 |
Velikost hrotu | PZ2 |
Velikost ovladače | 5/16" Hatszög |
Vhodný Pro | Kézi és elektromos szerszámok |