noscriptKennedy Bit 6-hran 1/4" 8,0mm x 25mm | Cromwell Tools

Kennedy

Bit 6-hran 1/4" 8,0mm x 25mm

SKU:

KEN5733510K

Kč13.00

Bez DPH

Kč15.73

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Všechny šroubovací bity Kennedy mají tvrdost 58 - 62 HRC. Chrom-molybde­no­vá vysoce legovaná ocel umožňuje použití v ručních nástrojích i v nástro­jích s motorovým pohonem.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    25mm

    EAN

    5036140122987

    ECLASS Code

    21040404

    Materiál bitů

    Chrom-molybdenová ocel

    Typ bitů

    Šestihranné

    UNSPSC Code

    27112814

    Velikost hrotu

    8mm

    Velikost ovladače

    1/4" Hex

    Vhodný Pro

    Kézi és elektromos szerszámok