noscriptKennedy 9/64x1" - bit šestihran plochý1/4" 5735040N | Cromwell Tools

Kennedy

9/64x1" - bit šestihran plochý1/4"

SKU:

KEN5735040N

MPN:

5735040N

Kč12.00

Bez DPH

Kč14.52

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Všechny bity mají tvrdost 5862 HRC pro dlouhou životnost
    Vyrobeno z legované oceli S2 pro zajištění dlouhé životnosti produktu
    Fosfátovaný povrch zvyšuje odolnost proti korozi a opotřebení
    Ideální pro použití na ručním i elektrickém nářadí pro všestranné použití
    Dostupné v řadě velikostí, aby vyhovovaly vašim potřebám


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    25mm

    EAN

    5036140495777

    ECLASS Code

    21040404

    Materiál bitů

    Chrom-molybdenová ocel

    Typ bitů

    S křížovým otvorem

    UNSPSC Code

    27112814

    Velikost hrotu

    9/64"

    Velikost ovladače

    1/4" Hex

    Vhodný Pro

    Kézi és elektromos szerszámok