Kč37.00
Bez DPH
Kč44.77
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Drážkovaný
Délka: 41 mm
5/16 palce Šestihranná stopka
Vyrobeno z chrom-molybdenové oceli pro optimální odolnost
Všechny kusy mají tvrdost 5862HRC, aby byla zajištěna dlouhá životnost produktu a optimální jízdní vlastnosti
Dostupné v různých velikostech, aby vyhovovaly vašim přesným potřebám
Vhodné pro použití s ručním i elektrickým nářadím pro všestranné použití
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 41mm |
EAN | 5036140496972 |
ECLASS Code | 21040404 |
Materiál bitů | Chrom-molybdenová ocel |
Typ bitů | S křížovým otvorem |
UNSPSC Code | 27112814 |
Velikost hrotu | 9/16" |
Velikost ovladače | 5/16" Hatszög |
Vhodný Pro | Kézi és elektromos szerszámok |