noscriptKennedy 3,0mm x 25mm - bit titanovýšestihran - šestihran 1/4" 5735234Z | Cromwell Tools

Kennedy

3,0mm x 25mm - bit titanovýšestihran - šestihran 1/4"

SKU:

KEN5735234Z

MPN:

5735234Z

Kč30.00

Bez DPH

Kč36.30

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tvrdost 5862 HRC
    Celková délka: 25 mm
    Vhodné pro použití s ručním i elektrickým nářadím


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    25mm

    EAN

    5036140494701

    ECLASS Code

    21040404

    Materiál bitů

    Titan

    Speciální funkce

    Odpornost proti opotřebení

    Typ bitů

    Šestihranné

    UNSPSC Code

    27112814

    Velikost hrotu

    3mm

    Velikost ovladače

    1/4" Hex

    Vhodný Pro

    Kézi és elektromos szerszámok